VESTIL OCC-2 hengeres tengelykapcsolók, 200 Lb. Kapacitás, hordozható

Raktáron
Tétel: AG7WMP Modell: OCC-2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,689.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger teherautó
Vissza Caster Dia.5"
Hátsó görgő típusaForgó fékkel
Hátsó görgő szélessége2"
Alap hossza26 "
Alapszélesség27 7 / 8 "
AkkumulátorNem
Kapacitás200 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
színekSárga
Henger kapacitása1
Mélység16 4 / 9 "
Első görgő átmérője8"
Első görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Első görgő mennyisége2
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége2"
Magasság53 3 / 8 "
Hossz28 1 / 3 "
Zárható kerekekNem
AnyagAcél
Max. Henger mérete12 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Henger mérete8 1 / 2 "
Hátsó görgő száma1
Görgőkerekek száma3
Hengerek száma1
Fix kerekek száma2
Teljes magasság53 3 / 8 "
Teljes hossz28 1 / 3 "
Teljes szélesség33"
Földről emelve2"
Kerék átm.8"
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaÜveggel töltött nylon
Szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.9
Hajó magassága (cm)135.57
Hajó hossza (cm)71.91
Hajószélesség (cm)83.66
HS-kód8716805090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL OCC-2 hengeres tengelykapcsolók, 200 Lb. Kapacitás, hordozható
€1,689.08 /Mértékegység