JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL5/16X2 Hatlapfejű csavar 18-8 rozsdamentes acél 5/16 x 2 hossz - PK 600, 600PK | AC6VXB 36M017

APPROVED VENDOR 27AL5/16X2 hatlapfejű csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 5/16 x 2" hosszúság - PK 600, 600PK

Raktáron
Tétel: AC6VXB Típus: 27AL5/16X2Kereszthivatkozás: 36M017

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,221.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Lag csavar
befejezEgyszerű
Hex méret1 / 2 "
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.56
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318110000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2 Hatlapfejű csavar 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság - 800 darabos csomag | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag csavar2"18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€968.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 27AL5/16X2 hatlapfejű csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 5/16 x 2" hosszúság - PK 600, 600PK
€1,221.36 /csomag