Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 25R50DPSO Dowel Pin Alloy Steel 1/4 X 1/2 L, 100PK | AF2MPK 6VKC8

APPROVED VENDOR 25R50DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 1/4 x 1/2 l, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AF2MPK Modell: 25R50DPSOKereszthivatkozás: 6VKC8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€83.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Dia. Megértés+/-. 0001 "
Átmérő0.25 "
Dupla nyíróerő (font)14720
befejezFekete
Hosszúság tolerancia+/-. 010 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő1 / 4 "
Teljes hossz1 / 2 "
Rockwell KeménységRC 50-58
Egyetlen nyíróerő (font)7360
Egyetlen nyíróerő (PSI)150000
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 25R50DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 1/4 x 1/2 l, 100 PK
€83.79 /csomag