3M 55956 süllyesztett középső kerék T27 9 x 1/4 x 5/8-11 Ca, 20 Pk | AB9WRA 2FWT6

3M 55956 süllyesztett középső kerék T27 9 x 1/4 x 5/8-11 Ca, 20 Pk

Raktáron
Tétel: AB9WRA Típus: 55956Kereszthivatkozás: 2FWT6

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,250.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLenyomott középkerék
CsiszolóanyagKerámia alumínium-oxid
Arbor méret5 / 8 "-11
Átmérő9"
FokozatNagyon durva
Csikorog24
Max. FORDULAT6600
Vastagság1 / 4 "
típusTípus 27
Kerék típusaŐrlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.42
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód6804224000
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságCsiszolóanyagArbor méretKerék típusaÁtmérőFokozatCsikorogTételÁr
3M 51164 Lenyomott középső kerék T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11, 40 Pk | AB9CDU 2BAT7 511641 / 8 "Kerámia alumínium-oxid5 / 8 "-11Rugalmas vágás és köszörülés4.5 "Durva36Lenyomott középkerék€945.16
3M 50440 lenyomható középső kerék T27 4.5 x 1/8 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9JLK 2DJW1 504401 / 8 "Kerámia alumínium-oxid7 / 8 "Rugalmas vágás és köszörülés4.5 "Durva36Lenyomott középkerék€802.67
3M 55992 Lenyomott középső kerék T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9JLN 2DJX2 559921 / 4 "Kerámia alumínium-oxid7 / 8 "Őrlés4.5 "Durva36Lenyomott középkerék€797.28
3M 55960 süllyesztett középső kerék T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 Pk | AB9WNL 2FVV2 559601 / 4 "Kerámia alumínium-oxid5 / 8 "-11Őrlés4.5 "Nagyon durva24Lenyomott középkerék€864.19
3M 55991 süllyesztett középső kerék T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9WRD 2FWU6 559911 / 4 "Kerámia alumínium-oxid7 / 8 "Őrlés4.5 "Nagyon durva24Lenyomott középkerék€788.42
3M 92312 süllyesztett középső kerék T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao, 40 Pk | AB9YND 2GJX7 923121 / 4 "Alumínium-oxid7 / 8 "Őrlés4.5 "Nagyon durva24Lenyomott középkerék€282.73
3M 92314 süllyesztett középső kerék T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 Pk | AB9YNE 2GJX8 923141 / 4 "Alumínium-oxid5 / 8 "-11Őrlés4.5 "Nagyon durva24Lenyomott középkerék€492.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 55956 süllyesztett középső kerék T27 9 x 1/4 x 5/8-11 Ca, 20 Pk
€1,250.97 /Mértékegység