Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250662BG csatlakozó anya 5/16-18 1/4-20, 10PK | AA9YDV 1JE49

APPROVED VENDOR 250662BG csatlakozó anya 5/16-18 1/4-20, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9YDV Típus: 250662BGKereszthivatkozás: 1JE49
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
€74.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya reduktor
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5/16"-18 and 1/4"-20
befejezCink krómozott
Hossz1"
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret5/16-18 and 1/4-20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250662BG csatlakozó anya 5/16-18 1/4-20, 10PK
€74.33 /csomag