Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX MM24 rögzítő mágnesek, 24 db/csomag | CE6FVQ

ALTRONIX MM24 rögzítő mágnesek, 24 db/csomag

Raktáron
Tétel: CE6FVQ Modell: MM24
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
€154.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses tartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Származási országUS

Termék részletek:

Az Altronix MM24 rögzítőmágneseket beléptető és biztonsági rendszerekben használják, hogy megkönnyítsék az eszközök biztonságos és kényelmes rögzítését. Mágneses tulajdonságokat kínálnak a fémfelületekre történő egyszerű telepítés érdekében, megbízható megoldást nyújtva olyan alkatrészek elhelyezésére, mint a tápegységek, olvasók és egyéb biztonsági berendezések.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom ezeket a rögzítőmágneseket?

A.

  • Rendszeresen törölje le a mágneseket egy száraz ruhával, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket.
  • Ellenőrizze, hogy nincs-e kopás vagy korrózió jele a felületen.
  • Kerülje a súroló hatású tisztítószerek vagy oldószerek használatát, amelyek károsíthatják a mágnesek bevonatát.
  • Győződjön meg arról, hogy a mágneseket száraz és stabil környezetben tárolja, amikor nem használják őket.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a rögzítőmágnes kiválasztásakor?

A.

  • Mágneses erő
  • Tartósság
  • Kompatibilitás
  • Méret és alak
  • Biztonság

K. Mikor kell cserélnem az Altronix MM24 rögzítőmágneseket?

A.

  • Ha látható sérülés vagy deformáció van a mágnesen.
  • Ha a mágnes tapadó tulajdonságai jelentősen gyengülnek.
  • Ha a mágnes már nem tartja biztonságosan a helyén a felszerelt eszközt.
  • Ha észrevehetően csökken a mágneses erőssége.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX MM24 rögzítő mágnesek, 24 db/csomag
€154.98 /Mértékegység