Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250464BG tengelykapcsoló anya irányzék 1/2-13, 10PK | AA9YEH 1JE89

APPROVED VENDOR 250464BG csatlakozó anya látónyílás 1/2-13, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9YEH Típus: 250464BGKereszthivatkozás: 1JE89

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€106.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezCink krómozott
Hossz1.5 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes látólyukkal
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250464BG csatlakozó anya látónyílás 1/2-13, 10PK
€106.53 /csomag