3M AB5000 sorozat, EMI abszorber


A 3M AB5000 sorozatú EMI-abszorberek ideálisak az elektromágneses interferencia csökkentésére és az elektronikus berendezések, például mobiltelefonok, digitális fényképezőgépek, számítógépek és katonai felszerelések teljesítményének javítására.

Szűrő
Ragasztóanyag: Akril , Szín: Szürke , Anyaga: Polimer gyanta fém pelyhkitöltővel , Teljesítmény hőmérséklet: -25 foktól 85 fokig , Szakítószilárdság: 5460 font / hüvelyk
StílusModellHosszAlakVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AB5010
2"téglalap10 millil.1 / 2 "€144.07
B
AB5010
4.Folyamatos tekercs10 millil.1 3 / 100 "€393.87
B
AB5010
4.Folyamatos tekercs10 millil.2 3 / 50 "€775.74
B
AB5030
4.Folyamatos tekercs30 millil.1 3 / 100 "€472.64
B
AB5030
4.Folyamatos tekercs30 millil.2 3 / 50 "€930.70
B
AB5050
4.Folyamatos tekercs50 millil.1 3 / 100 "€541.57
B
AB5050
4.Folyamatos tekercs50 millil.2 3 / 50 "€1,066.44

Jellemzők

  • Olyan akril ragasztót kínálnak, amely ellenáll az UV napfénynek és a nedvességnek.
  • Ezek a 3M abszorberek -25 és 85 °C közötti hőmérsékleten működhetnek.
  • Puha fémpelyhekkel vannak megtöltve, és nyomásérzékeny akril ragasztóval vannak ellátva polimer gyantában egy levehető bélésen a stancoláshoz és az egyszerű kezeléshez.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen formákban kaphatók ezek az abszorberek Raptor Supplies?

Téglalap, kerek, négyzet alakú és folyamatos tekercs alakban kaphatók.

Mekkora a szakítószilárdsága ezeknek a 3M AB5000 sorozatú EMI abszorbereknek?

6 MPa szakítószilárdságot kínálnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?