Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250273BG Rúdcsatlakozó anya 316 Rozsdamentes acél 1-8 | AA9XQB 1HY16

APPROVED VENDOR 250273BG rúd csatlakozó anya 316 rozsdamentes acél 1-8

Raktáron
Tétel: AA9XQB Típus: 250273BGKereszthivatkozás: 1HY16

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€109.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 "-8
befejezEgyszerű
Fokozat316
Hossz2.5 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság95,000 PSI
Min. Hozam (PSI)65,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250273BG rúd csatlakozó anya 316 rozsdamentes acél 1-8
€109.06 /Mértékegység