Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 250180BG Rod Coupling Nut Grade 5 1/4-20, 5PK | AA9XRM 1HY96

APPROVED VENDOR 250180BG rúd csatlakozó anya, 5. fokozat 1/4-20, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9XRM Típus: 250180BGKereszthivatkozás: 1HY96
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
€51.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezCink krómozott
Fokozat5
Hossz7 / 8 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság105,000 psi
Min. Hozam (PSI)90,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250180BG rúd csatlakozó anya, 5. fokozat 1/4-20, 5PK
€51.72 /csomag