AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN25 Axiális tartályventilátor, 12 hüvelykes méret, 25 láb tartály | AH9BPC 39FW25

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN25 axiális tartályventilátor, 12 hüvelykes méretű, 25 láb hosszúságú tartály

Raktáron
Cikkszám: AH9BPC Modell: CVF12CAN25Kereszthivatkozás: 39FW25

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,375.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők8.3A
Ventilátor / ventilátor sebessége3350 RPM
színeknarancs
Csatorna Dia.12 "
Magasság17 1 / 2 "
Ház anyagaMűanyag
HP1 hp
Hossz25 ft.
Max. Flow in Free Air1866 CFM
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség15 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CVF12CAN15 Axiális tartályventilátor, 12 hüvelykes, 15 láb hosszúságú tartály | AH9BPB 39FW24 CVF12CAN15€1,272.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN25 axiális tartályventilátor, 12 hüvelykes méretű, 25 láb hosszúságú tartály
€1,375.35 /Mértékegység