Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W724 Szívószűrő 1-1/2 In | AB7ZUK

APPROVED VENDOR 24W724 Szívószűrő 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7ZUK Típus: 24W724
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
€76.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szívó szűrő
Átmérő3.41 "
KeretMerev háromdarab belső
Hossz8.1 "
Névleges áramlás30 GPM
Képernyő anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termék részletek:

    • (F) NPT-portok (bemenet) (1-1 / 2)
    • Véglemezek (rozsdamentes acél)
    • Képernyőháló (100)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W720 Szûrõszívó 1/2 In | AB7ZUF 24W7202.62 "3.11 "€42.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W721 Szûrõszívó 3/4 In | AB7ZUG 24W7212.62 "3.5 "€48.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W722 Szívószűrő 1 in | AB7ZUH 24W7222.62 "5.41 "€55.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W723 Szívószűrő 1-1/4 In | AB7ZUJ 24W7233.41 "6.88 "€69.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W724 Szívószűrő 1-1/2 hüvelyk
€76.08 /Mértékegység