Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W720 Szûrõszívó 1/2 In | AB7ZUF

APPROVED VENDOR 24W720 Szívószűrő 1/2 in

Raktáron
Tétel: AB7ZUF Típus: 24W720
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
€42.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szívó szűrő
Átmérő2.62 "
KeretMerev háromdarab belső
Hossz3.11 "
Névleges áramlás5 GPM
Képernyő anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termék részletek:

    • (F) NPT-portok (hüvelykben) (1/2)
    • Véglemezek (rozsdamentes acél)
    • Képernyőháló (100)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W721 Szûrõszívó 3/4 In | AB7ZUG 24W7212.62 "3.5 "€48.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W722 Szívószűrő 1 in | AB7ZUH 24W7222.62 "5.41 "€55.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W723 Szívószűrő 1-1/4 In | AB7ZUJ 24W7233.41 "6.88 "€71.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W724 Szívószűrő 1-1/2 In | AB7ZUK 24W7243.41 "8.1 "€77.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W720 Szívószűrő 1/2 in
€42.40 /Mértékegység