Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W722 Szívószűrő 1 in | AB7ZUH

APPROVED VENDOR 24W722 Szívószűrő 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB7ZUH Típus: 24W722

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€55.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szívó szűrő
Átmérő2.62 "
KeretMerev háromdarab belső
Hossz5.41 "
Névleges áramlás10 GPM
Képernyő anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termék részletek:

    • (F)NPT-portok (In.) (1)
    • Véglemezek (horganyzott acél)
    • Képernyőháló (100)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W720 Szûrõszívó 1/2 In | AB7ZUF 24W7202.62 "3.11 "€42.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W721 Szûrõszívó 3/4 In | AB7ZUG 24W7212.62 "3.5 "€48.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W723 Szívószűrő 1-1/4 In | AB7ZUJ 24W7233.41 "6.88 "€71.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24W724 Szívószűrő 1-1/2 In | AB7ZUK 24W7243.41 "8.1 "€77.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24W722 Szívószűrő 1 hüvelyk
€55.19 /Mértékegység