JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D039 Félszemetes szivattyú 3 hüvelykes Npt 6 LE | AB7VUP

APPROVED VENDOR 24D039 Félszemetes szivattyú 3 hüvelykes Npt 6 LE

Raktáron
Tétel: AB7VUP Modell: 24D039

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,217.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros meghajtású félig szemetes szivattyú
Ház adapterSG képlékeny
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás3 "x 3"
Motor márkaKoshin K180
Motor RPM3600
Motor méret180cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH14220
GPM víz @ 10 Ft. a feje222
GPM víz @ 20 Ft. a feje204.5
GPM víz @ 30 Ft. a feje185.9
GPM víz @ 40 Ft. a feje166.5
GPM víz @ 50 Ft. a feje145.8
GPM víz @ 60 Ft. a feje90.6
GPM víz @ 70 Ft. a feje61.1
GPM víz @ 80 Ft. a feje13.4
Magasság21.375 "
HP6.0
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékSG képlékeny
Járókerék anyagaGömbgrafitos képlékeny
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás3 "NPT
Hossz23.75 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam237
Max. Fej82 Ft.
Max. Nyomás37.0 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésSzilícium-karbid / Buna
NPT kikötő3 In.
Kivezetés3 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusIgen
Szilárd anyagok kezelési kapacitása (hüvelyk)3/4
Tank kapacitás3.8 Qt.
Temp. Hatótávolság35 fokozatok az 105 fokig
típusFélszemetes
Volute / Wear PlateSG képlékeny
Szélesség17.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.57
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 70 Ft. a fejecsatlakozásGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságBeömlőnyílásHosszMax. FolyamÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D038 Félszemetes szivattyú 2 hüvelykes Npt 6 LE | AB7VUN 24D03850.92 "x 2"145.824.519.125 "2 "NPT22 13 / 64 "153€1,105.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24D039 Félszemetes szivattyú 3 hüvelykes Npt 6 LE
€1,217.68 /Mértékegység