JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D038 Félszemetes szivattyú 2 hüvelykes Npt 6 LE | AB7VUN

APPROVED VENDOR 24D038 Félszemetes szivattyú 2 hüvelykes Npt 6 LE

Raktáron
Tétel: AB7VUN Modell: 24D038

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,105.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros meghajtású félig szemetes szivattyú
Ház adapterSG képlékeny
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás2 "x 2"
Motor márkaKoshin K180
Motor RPM3600
Motor méret180cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH9180
GPM víz @ 10 Ft. a feje145.8
GPM víz @ 20 Ft. a feje137.0
GPM víz @ 30 Ft. a feje128.6
GPM víz @ 40 Ft. a feje118.7
GPM víz @ 50 Ft. a feje108.8
GPM víz @ 60 Ft. a feje91.7
GPM víz @ 70 Ft. a feje50.9
GPM víz @ 80 Ft. a feje24.5
Magasság19.125 "
HP6.0
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékSG képlékeny
Járókerék anyagaGömbgrafitos képlékeny
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás2 "NPT
Hossz22 13 / 64 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam153
Max. Fej82 Ft.
Max. Nyomás37.0 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésSzilícium-karbid / Buna
NPT kikötő2 In.
Kivezetés2 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusIgen
Szilárd anyagok kezelési kapacitása (hüvelyk)3/4
Tank kapacitás3.8 Qt.
Temp. Hatótávolság35 fokozatok az 105 fokig
típusFélszemetes
Volute / Wear PlateSG képlékeny
Szélesség16 9 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)47.5
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 70 Ft. a fejecsatlakozásGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságBeömlőnyílásHosszMax. FolyamÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24D039 Félszemetes szivattyú 3 hüvelykes Npt 6 LE | AB7VUP 24D03961.13 "x 3"22213.421.375 "3 "NPT23.75 "237€1,217.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24D038 Félszemetes szivattyú 2 hüvelykes Npt 6 LE
€1,105.70 /Mértékegység