APPROVED VENDOR Motoros meghajtású félig szemetes szivattyú


Szűrő
Motor márka: Koshin K180 , Üzemanyagtípus: Benzin , HP: 6.0 , Járókerék anyaga: Gömbgrafitos képlékeny , Járókerék típusa: Félig nyitott , Anyaga: Alumínium , Max. Fej: 82 Ft. , Max. Nyomás: 37.0 PSI , Mechanikus tömítés: Szilícium-karbid / Buna , Tömítés anyaga: , Érzékelő típusa: Igen , Temp. Hatótávolság: 35 fokozatok az 105 fokig , Típus: Félszemetes
StílusModellGPM víz @ 70 Ft. a fejecsatlakozásGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságBeömlőnyílásHosszMax. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
A
24D038
50.92 "x 2"145.824.519.125 "2 "NPT22 13 / 64 "153€1,105.70
B
24D039
61.13 "x 3"22213.421.375 "3 "NPT23.75 "237€1,217.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?