Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C529 Bimetal Thermowell Lagging 304 Rozsdamentes acél 1/2npsm | AB7VCQ

APPROVED VENDOR 24C529 bimetál Thermowell Lagging 304 Rozsdamentes acél 1/2npsm

Raktáron
Tétel: AB7VCQ Modell: 24C529

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€72.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBimetál hőcső, lemaradt
Fura Dia.0.26 "
Építés304 Stainless Steel
Beszúrás hossza10.5 "
Belső menetméret1/2 NPSM
Anyag304 Stainless Steel
Nyakhosszabbítás3"
Folyamatkapcsolat3 / 4 "NPT
Shank Dia.0.5 "
Aljzat hossza15.25 "
Szár hossza15 "
Csavarkulcs0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód9025900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésAnyagSzár hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C497 Bimetál Thermowell Lagging 316 rozsdamentes acél 1 / 2npsm | AB7VBG 24C497316 Stainless Steel316 Stainless Steel18 "€34.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C502 Bimetal Thermowell Lagging sárgaréz 1/2npsm | AB7VBL 24C502SárgarézSárgaréz9"€78.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C504 Bimetál Thermowell Lagging sárgaréz 1/2npsm | AB7VBN 24C504SárgarézSárgaréz15 "€9.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C505 Bimetál Thermowell Lagging sárgaréz 1/2npsm | AB7VBP 24C505SárgarézSárgaréz18 "€261.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C529 bimetál Thermowell Lagging 304 Rozsdamentes acél 1/2npsm
€72.58 /Mértékegység