Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C502 Bimetal Thermowell Lagging sárgaréz 1/2npsm | AB7VBL

APPROVED VENDOR 24C502 Bimetál Thermowell Lagging sárgaréz 1/2npsm

Raktáron
Tétel: AB7VBL Modell: 24C502
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
€78.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBimetál hőcső, lemaradt
Fura Dia.0.26 "
ÉpítésSárgaréz
Beszúrás hossza4.5 "
Belső menetméret1/2 NPSM
AnyagSárgaréz
Nyakhosszabbítás3"
Folyamatkapcsolat3 / 4 "NPT
Shank Dia.0.5 "
Aljzat hossza9.25 "
Szár hossza9"
Csavarkulcs0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód9025900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésAnyagSzár hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24C497 Bimetál Thermowell Lagging 316 rozsdamentes acél 1 / 2npsm | AB7VBG 24C497316 Stainless Steel316 Stainless Steel18 "€34.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C504 Bimetál Thermowell Lagging sárgaréz 1/2npsm | AB7VBN 24C504SárgarézSárgaréz15 "€9.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C505 Bimetál Thermowell Lagging sárgaréz 1/2npsm | AB7VBP 24C505SárgarézSárgaréz18 "€265.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24C529 Bimetal Thermowell Lagging 304 Rozsdamentes acél 1/2npsm | AB7VCQ 24C529304 Stainless Steel304 Stainless Steel15 "€235.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24C502 Bimetál Thermowell Lagging sárgaréz 1/2npsm
€78.47 /Mértékegység