Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NY38 Nem laposodó kerék 10-1/4 hüvelykes 350 Lb | AB6XBH

APPROVED VENDOR 22NY38 Nem laposodó kerék 10-1/4 hüvelykes 350 Lb

Raktáron
Tétel: AB6XBH Modell: 22NY38
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
€51.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSoha lapos kerék
Fura Dia.5 / 8 "
Kapacitás350 font
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
befejezcink
Tengelyhez illik5 / 8 "
Keret befejezésecink
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaEltolt
Hub szélessége2-1 / 4 "
Terhelési érték350 font
Gumiabroncs kerék Dia.4-1 / 2 "
Abroncs oldalfala4.10 / 3.50-4
Abroncs vastagsága3"
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10.25 "
Kerék szélessége3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.04
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8716905040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőFura Dia.KapacitásKerék szélességebefejezTengelyhez illikKeret befejezéseTerhelési értékÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NY37 Nem laposodó kerék 8-1/2 hüvelyk átmérő 300 Lb | AB6XBG 22NY378.5 "1 / 2 "300 font3"Erõs bevonattal1 / 2 "Porbevonatú300 font€43.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NY39 Nem laposodó kerék 10-1/2 hüvelykes 350 Lb | AB6XBJ 22NY3910.5 "5 / 8 "350 font3.5 "Erõs bevonattal5 / 8 "Porbevonatú350 font€58.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY38 Nem laposodó kerék 10-1/4 hüvelykes 350 Lb
€51.74 /Mértékegység