Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NY37 Nem laposodó kerék 8-1/2 hüvelyk átmérő 300 Lb | AB6XBG

APPROVED VENDOR 22NY37 Non-flattening Wheel 8-1/2 Inch Diameter 300 Lb

Raktáron
Tétel: AB6XBG Modell: 22NY37
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
€43.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSoha lapos kerék
Fura Dia.1 / 2 "
Kapacitás300 font
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
befejezErõs bevonattal
Tengelyhez illik1 / 2 "
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaEltolt
Hub szélessége2-1 / 4 "
Terhelési érték300 font
Gumiabroncs kerék Dia.4-1 / 2 "
Abroncs oldalfala2.80 / 2.50-4
Abroncs vastagsága2-1 / 2 "
FutófelületRovátkol
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8.5 "
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8716905040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (szürke)

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőFura Dia.KapacitásKerék szélességebefejezTengelyhez illikKeret befejezéseTerhelési értékÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NY38 Nem laposodó kerék 10-1/4 hüvelykes 350 Lb | AB6XBH 22NY3810.25 "5 / 8 "350 font3.25 "cink5 / 8 "cink350 font€51.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NY39 Nem laposodó kerék 10-1/2 hüvelykes 350 Lb | AB6XBJ 22NY3910.5 "5 / 8 "350 font3.5 "Erõs bevonattal5 / 8 "Porbevonatú350 font€58.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY37 Non-flattening Wheel 8-1/2 Inch Diameter 300 Lb
€43.00 /Mértékegység