Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NY39 Nem laposodó kerék 10-1/2 hüvelykes 350 Lb | AB6XBJ

APPROVED VENDOR 22NY39 Nem laposodó kerék 10-1/2 hüvelykes 350 Lb

Raktáron
Tétel: AB6XBJ Modell: 22NY39
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
€58.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSoha lapos kerék
Fura Dia.5 / 8 "
Kapacitás350 font
befejezErõs bevonattal
Tengelyhez illik5 / 8 "
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaEltolt
Hub szélessége2-1 / 4 "
Terhelési érték350 font
Gumiabroncs kerék Dia.4-13 / 16 "
Abroncs oldalfala4.10 / 3.50-4
Abroncs vastagsága3-1 / 2 "
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10.5 "
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.68
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8716905040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőFura Dia.KapacitásKerék szélességebefejezTengelyhez illikKeret befejezéseTerhelési értékÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NY37 Nem laposodó kerék 8-1/2 hüvelyk átmérő 300 Lb | AB6XBG 22NY378.5 "1 / 2 "300 font3"Erõs bevonattal1 / 2 "Porbevonatú300 font€43.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NY38 Nem laposodó kerék 10-1/4 hüvelykes 350 Lb | AB6XBH 22NY3810.25 "5 / 8 "350 font3.25 "cink5 / 8 "cink350 font€51.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22NY39 Nem laposodó kerék 10-1/2 hüvelykes 350 Lb
€58.27 /Mértékegység