Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF25 tömítőszalag 1/2 x 520 hüvelykes | AB6JCM

APPROVED VENDOR 21TF25 tömítőszalag 1/2 x 520 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6JCM Modell: 21TF25

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€5.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenettömítő szalag
színekfehér
Sűrűség0.9-1.1 sg
Gáznyomás tartomány0-2000 psi
Hossz520 "
Folyadéknyomás tartomány0-10,000 psi
AnyagPTFE
Teljesítményhőmérséklet Hatótávolság-400 foktól 550 fokig F
Vastagság24
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.83
Hajó hossza (cm)6.22
Hajószélesség (cm)6.22
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSűrűségHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF19 tömítőszalag 1/2 x 260 hüvelykes | AB6JCG 21TF19fehér0.35-0.5 sg260 "8.51 / 2 "€1.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF20 tömítőszalag 1/2 x 520 hüvelykes | AB6JCH 21TF20fehér0.35-0.5 sg520 "101 / 2 "€1.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF21 tömítőszalag 3/4 x 520 hüvelykes | AB6JCJ 21TF21fehér0.35-0.5 sg520 "13.53 / 4 "€2.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF22 tömítőszalag 1/2 x 260 hüvelykes | AB6JCK 21TF22Sárga1.2-1.5 sg260 "18.51 / 2 "€5.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF23 tömítőszalag 1/2 x 520 hüvelykes | AB6JCL 21TF23Sárga1.2-1.5 sg520 "271 / 2 "€10.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF26 tömítőszalag 3/4 x 520 hüvelykes | AB6JCN 21TF26fehér0.9-1.1 sg520 "343 / 4 "€8.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF27 tömítőszalag 1/2 x 260 hüvelykes | AB6JCP 21TF27fehér0.7-0.8 sg260 "13.51 / 2 "€3.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF25 tömítőszalag 1/2 x 520 hüvelyk
€5.84 /Mértékegység