JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF27 tömítőszalag 1/2 x 260 hüvelykes | AB6JCP

APPROVED VENDOR 21TF27 tömítőszalag 1/2 x 260 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6JCP Modell: 21TF27

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenettömítő szalag
színekfehér
Sűrűség0.7-0.8 sg
Gáznyomás tartomány0-2000 psi
Hossz260 "
Folyadéknyomás tartomány0-10,000 psi
AnyagPTFE
Teljesítményhőmérséklet Hatótávolság-400 foktól 550 fokig F
Vastagság13.5
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSűrűségHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF19 tömítőszalag 1/2 x 260 hüvelykes | AB6JCG 21TF19fehér0.35-0.5 sg260 "8.51 / 2 "€1.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF20 tömítőszalag 1/2 x 520 hüvelykes | AB6JCH 21TF20fehér0.35-0.5 sg520 "101 / 2 "€1.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF21 tömítőszalag 3/4 x 520 hüvelykes | AB6JCJ 21TF21fehér0.35-0.5 sg520 "13.53 / 4 "€2.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF22 tömítőszalag 1/2 x 260 hüvelykes | AB6JCK 21TF22Sárga1.2-1.5 sg260 "18.51 / 2 "€5.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF23 tömítőszalag 1/2 x 520 hüvelykes | AB6JCL 21TF23Sárga1.2-1.5 sg520 "271 / 2 "€10.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF25 tömítőszalag 1/2 x 520 hüvelykes | AB6JCM 21TF25fehér0.9-1.1 sg520 "241 / 2 "€5.84
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 21TF26 tömítőszalag 3/4 x 520 hüvelykes | AB6JCN 21TF26fehér0.9-1.1 sg520 "343 / 4 "€8.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF27 tömítőszalag 1/2 x 260 hüvelyk
€3.59 /Mértékegység