Elemek tartoznak: Igen , Kapacitás: 4000 lbs. , Görgő anyaga: Fenolos, üveggel töltött nylon , Görgő típusa: (2) Forgatható , Szín: Kék , vezeték hossza: 96 " , Mélység: 66 " , Villa hossza: 36 " , Villa szélessége: 4" , Első görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Első görgő szélessége: 2" , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú magassága: 36 " , Fogantyú hossza: 36 " , Fogantyú anyaga: Acél , Anyaga: Acél , Görgők száma: 2 , Működés: Dugattyús levegő, olaj , Áramforrás: elektromos , Hátsó görgő anyaga: fenolos , hátsó görgő szélessége: 3" , Szélesség: 58 "