Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 211SS1024 Panel Screw Knurled 10-24 X 1 L, 5PK | AB3AJW 1RA26

APPROVED VENDOR 211SS1024 Panelcsavar recézett 10-24 X 1 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3AJW Modell: 211SS1024Kereszthivatkozás: 1RA26
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
€87.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített panel csavar
meghajtó típusaRéselt
befejezPasszivált
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.438 "
fej típusarecézett
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFej Dia.FejmagasságHosszMérési rendszerMenet hosszaMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 209SS440 4-40 x 7/8 L recézett panelcsavar - 5 csomag | AB2ZHT 1PY84 209SS4400.250 "0.25 "7 / 8 "Hüvelyk1 / 8 "4-40€99.29
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 203SS632 6-32 x 1/2 L recézett panelcsavar - 5 csomag | AB2ZHW 1PY87 203SS6320.313 "0.313 "1 / 2 "Hüvelyk7 / 32 "6-32€107.67
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 205SS632 6-32 x 5/8 L recézett panelcsavar - 5 csomag | AB2ZHY 1PY89 205SS6320.313 "0.313 "5 / 8 "Hüvelyk7 / 32 "6-32€123.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 205SS1024 Panelcsavar recézett 10-24 x 5/8 L - 5 db-os csomag | AB3AJP 1RA20 205SS10240.375 "0.438 "5 / 8 "Hüvelyk1 / 4 "10-24€91.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 211SS1032 Panelcsavar recézett 10-32 x 1 L - 5 db-os csomag | AB3AKQ 1RA44 211SS10320.375 "0.438 "1"Hüvelyk1 / 4 "10-32€126.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 205SS420 Panelcsavar recézett 1/4-20 x 5/8 L - 5 db-os csomag | AB3ALB 1RA54 205SS4200.500 "0.563 "5 / 8 "Hüvelyk5 / 16 "1 / 4-20€111.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 207SS420 Panelcsavar recézett 1/4-20 x 3/4 L - 5 db-os csomag | AB3ALD 1RA56 207SS4200.500 "0.563 "3 / 4 "Hüvelyk5 / 16 "1 / 4-20€108.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 211SS1024 Panelcsavar recézett 10-24 X 1 L, 5PK
€87.91 /csomag