Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 204596BG Rúdcsatlakozó anya 18-8 Rozsdamentes acél M10 x 1.5 | AA9YDB 1JE15

APPROVED VENDOR 204596BG rúd csatlakozó anya 18-8 rozsdamentes acél M10 x 1.5

Raktáron
Tétel: AA9YDB Típus: 204596BGKereszthivatkozás: 1JE15

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€17.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Hossz38mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Min. Hozam (PSI)50,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetric
típusStandard
Szélesség16mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 204596BG rúd csatlakozó anya 18-8 rozsdamentes acél M10 x 1.5
€17.52 /Mértékegység