Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 201959BG Rúdcsatlakozó anya 2h Acél 1/4-20 | AA9XYK 1JB81

APPROVED VENDOR 201959BG Rúd csatlakozó anya 2h Acél 1/4-20

Raktáron
Tétel: AA9XYK Típus: 201959BGKereszthivatkozás: 1JB81

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€79.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat2H fokozat
Hossz7 / 8 "
AnyagA194 2H acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Min. Hozam (PSI)110,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Rockwell Keménység28 Min
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 201959BG Rúd csatlakozó anya 2h Acél 1/4-20
€79.03 /Mértékegység