APPROVED VENDOR 1ZB10 Machine Screw Pan 0-80 X 3/16 L, 100PK | AB4MTF

APPROVED VENDOR 1ZB10 gépi csavarteknő 0-80 X 3/16 L, 100PK

Tétel: AB4MTF Típus: 1ZB10

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#0
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.116 "
Fejmagasság0.044 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret0-80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZB10 gépi csavarteknő 0-80 X 3/16 L, 100PK