Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XU81 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1-8 x 2-1/4 | AB4GFJ

APPROVED VENDOR 1XU81 hatlapú csavaros rozsdamentes acél 1-8 x 2-1/4

Raktáron
Tétel: AB4GFJ Modell: 1XU81
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
€11.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 "-8
Átmérő1"
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt2.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Rockwell KeménységB95-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000-150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menetméret8
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.35
Hajó magassága (cm)0.1
Hajó hossza (cm)20.6
Hajószélesség (cm)15.6
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XU81 hatlapú csavaros rozsdamentes acél 1-8 x 2-1/4
€11.14 /Mértékegység