Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKU4 Szűkítő 2 x 3/4 hüvelykes Fnpt | AB4FBU

APPROVED VENDOR 1XKU4 szűkítő 2 x 3/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AB4FBU Modell: 1XKU4
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
€58.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F
Csőméret2 "x 3/4"
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.06
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKT3 szűkítő 3/4 x 1/2 hüvelykes Fnpt | AB4FBH 1XKT3Fekete alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€19.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKT4 Szűkítő 1 x 3/8 hüvelykes Fnpt | AB4FBJ 1XKT4Fekete alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F1 "x 3/8"300 psi€22.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKT5 szűkítő 1 x 1/2 hüvelykes Fnpt | AB4FBK 1XKT5Fekete alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F1 "x 1/2"300 psi€23.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKT6 szűkítő 1 x 3/4 hüvelykes Fnpt | AB4FBL 1XKT6Fekete alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F1 "x 3/4"300 psi€23.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKT7 szűkítő 1-1/4 x 3/4 hüvelykes Fnpt | AB4FBM 1XKT7Fekete alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F1-1/4" x 3/4"300 psi€33.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKU1 Szűkítő 1-1/2 x 3/4 hüvelykes Fnpt | AB4FBQ 1XKU1Fekete alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F1-1/2" x 3/4"300 psi€38.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKU5 szűkítő 2 x 1 hüvelykes Fnpt | AB4FBV 1XKU5Fekete alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F2 "x 1"300 psi€62.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKU4 szűkítő 2 x 3/4 hüvelykes Fnpt
€58.76 /Mértékegység