Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XE66 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/4-20 X 3/8, 100PK | AB4DYX

APPROVED VENDOR 1XE66 hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/4-20 x 3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4DYX Típus: 1XE66

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€27.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz3 / 8 "
Rockwell KeménységB95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158066
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XE66 hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/4-20 x 3/8, 100PK
€27.50 /csomag