Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WU68 Screw Thread Cutting 8-32 X 3/4 Inch Length, 100PK | AB4BWH

APPROVED VENDOR 1WU68 csavarmenet vágás 8-32 x 3/4 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB4BWH Modell: 1WU68
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
€3.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
Anyag410 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU68 csavarmenet vágás 8-32 x 3/4 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€3.25 /csomag