EATON Danfoss MRV2-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss MRV2-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepei szabályozzák a folyadékok áramlását, és megakadályozzák azok visszaáramlását betakarítógépekben, szemétszállítókban és más ipari alkalmazásokban. Ezek az áramláskorlátozó típusú szelepek 2 utas 2 állásúak, és kompenzátorral együtt használják az áramlás arányos növelésére....a kar mozgásához.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
566008
€274.56
ajánlatkérés
A
02-165898
€274.56
ajánlatkérés
B
02-171878
€400.89
ajánlatkérés
B
565949
€387.20
ajánlatkérés
B
889383
€387.20
ajánlatkérés
B
889377
€400.89
ajánlatkérés
B
565801
€387.20
ajánlatkérés
B
566045
€387.20
ajánlatkérés
C
565593
€249.07
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a szelepek növelik vagy csökkentik a folyadékáramlást a változtatható, forgathatóan állítható nyílásukkal.

Jellemzők

  • Az Eaton Danfoss MRV2-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepei képesek szabályozni az általános célú hidraulikafolyadékok áramlását az olyan szabványoknak megfelelően, mint a MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20.
  • Ezek a kézi működtetésű félforgó szelepek acélszerkezettel, alumínium házzal és edzett és köszörült alkatrészekkel rendelkeznek.
  • Ezek az Eaton Danfoss MRV2-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgás megakadályozása érdekében.
  • 2 porttal rendelkeznek, akár 170 l/perc (45 gpm) áramlási sebességgel.
  • Ezeknek az Eaton Danfoss MRV2-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepeknek a névleges nyomása 210 bar (3000 psi).

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889609 tömítéskészlet: Ez a Viton tömítéssel rendelkező tömítésjavító készlet az elhasználódott vagy sérült tömítés cseréjére szolgál, és vegyi ellenállást biztosít ezekben az áramlásszabályozó szelepekben.
  • Eaton 565810 tömítéskészlet: Ez a Buna-N tömítéssel rendelkező tömítésjavító készlet az elhasználódott vagy sérült Buna-N tömítések cseréjére szolgál ezekben az áramlásszabályozó szelepekben.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen üzemi hőmérsékletűek ezek az Eaton Danfoss MRV2-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek?

Ezek a Vickers Eaton Danfoss MRV2-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek -40 és 120 °C közötti hőmérsékleten működhetnek.

Mekkora a belső szivárgása ezeknek az Eaton Danfoss MRV2-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepeknek maximális nyomáson?

Ezeknek az Eaton Danfoss MRV2-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepeknek a belső szivárgása 82 köbcm/perc (5 köbhüvelyk/perc) maximális nyomáson.

Milyen különböző kézi működtetők állnak rendelkezésre ezekben az Eaton Danfoss MRV2-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepekben?

  • Nincs üzemeltető
  • Kar (10 állású reteszelés)
  • Kar (súrlódási zár)
  • Gomb (nem reteszelő)

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?