A Csapágyak: Egység , Test átm.: 3.5 " , Csavarkör átm.: 2.75 " , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , Keret: Nem szabványos , Keret anyaga: Alumínium , Szigetelési osztály: B , Hossz kevesebb tengely: 3.25 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 55 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: ECM , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Csavarmenetes , Motor Alkalmazás: Hűtőszekrény / fagyasztó , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: ECM , Beépítési: Hátsó és dupla láb , Adattábla RPM: 1550 , Teljes hossz: 3.625 " , fázis: 1 , Forgatás: CWLE , Fordulatszám tartomány: 1501-1600 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 4 " , Tengely hossza: 3 / 8 " , Tengelytájolás: Minden szög , Tengely típusa: Csavarmenetes , Hővédelem: Elektronikus