Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WME4 Gázgömbcsap sárgaréz 1/2 x 3/8 hüvelykes | AB4AXJ

APPROVED VENDOR 1WME4 gázgolyós sárgaréz 1/2 x 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4AXJ Modell: 1WME4
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
€16.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázgömb
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x Kiszélesedő
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "x 3 / 8"
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-4 foktól 250 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801085
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WME5 Gázgömbcsap sárgaréz 1/2 hüvelykes | AB4AXK 1WME51 / 2 "€17.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WME4 gázgolyós sárgaréz 1/2 x 3/8 hüvelyk
€16.31 /Mértékegység