Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WME3 Gázgolyós, sárgaréz, 5/8 hüvelykes | AB4AXH

APPROVED VENDOR 1WME3 gázgolyós sárgaréz 5/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4AXH Modell: 1WME3
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
€26.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázgömb
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaLángolt x Lángolt
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret5 / 8 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-4 foktól 250 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801085
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WME1 Gázgolyós, sárgaréz, 3/8 hüvelykes | AB4AXF 1WME13 / 8 "€30.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WME2 Gázgömbcsap sárgaréz 1/2 hüvelykes | AB4AXG 1WME21 / 2 "€19.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WME3 gázgolyós sárgaréz 5/8 hüvelykes
€26.32 /Mértékegység