Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WME1 Gázgolyós, sárgaréz, 3/8 hüvelykes | AB4AXF

APPROVED VENDOR 1WME1 gázgolyós sárgaréz 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4AXF Modell: 1WME1
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
€30.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázgömb
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaLángolt x Lángolt
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 8 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-4 foktól 250 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801085
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WME2 Gázgömbcsap sárgaréz 1/2 hüvelykes | AB4AXG 1WME21 / 2 "€19.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WME3 Gázgolyós, sárgaréz, 5/8 hüvelykes | AB4AXH 1WME35 / 8 "€26.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WME1 gázgolyós sárgaréz 3/8 hüvelykes
€30.18 /Mértékegység