Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WMC6 sárgaréz gázgömb szelep Inline Fnpt 3/4 In | AB4AXD

APPROVED VENDOR 1WMC6 Brass Gas Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In

Raktáron
Tétel: AB4AXD Modell: 1WMC6
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
€24.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázgömb
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-4 foktól 250 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481801085
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WMC1 gázgömb szelep sárgaréz Fnpt 1/2 hüvelyk | AB4AXA 1WMC1Fogantyú1 / 2 "€15.50
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WMC2 gázgömb szelep sárgaréz Fnpt 3/4 hüvelyk | AB4AXB 1WMC2Fogantyú3 / 4 "€25.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMC6 Brass Gas Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In
€24.09 /Mértékegység