Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WMC1 gázgömb szelep sárgaréz Fnpt 1/2 hüvelyk | AB4AXA

APPROVED VENDOR 1WMC1 gázgömbcsap sárgaréz Fnpt 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4AXA Modell: 1WMC1
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
€17.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázgömb
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-4 foktól 250 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801085
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WMC2 gázgömb szelep sárgaréz Fnpt 3/4 hüvelyk | AB4AXB 1WMC2Fogantyú3 / 4 "€29.31
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1WMC6 sárgaréz gázgömb szelep Inline Fnpt 3/4 In | AB4AXD 1WMC6Tee3 / 4 "€23.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMC1 gázgömbcsap sárgaréz Fnpt 1/2 hüvelykes
€17.99 /Mértékegység