Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJX1 Tee Wye és 45 fokos könyök PVC 1 1/2 In | AB4AFU

APPROVED VENDOR 1WJX1 Tee Wye és 45 fokos könyök PVC 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4AFU Típus: 1WJX1
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
€14.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye és 45 fokos könyök
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJX3 Wye és 45 fokos könyök PVC 3 x 3 x 2 | AB4AFW 1WJX33 "x 3" x 2 "€25.07
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJX5 Tee Wye és 45 fokos könyökszögű PVC 2 bemenet | AB4AFY 1WJX52"€18.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJX7 Tee Wye és 45 fokos könyök PVC 4 In | AB4AGA 1WJX74"€72.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJX1 Tee Wye és 45 fokos könyök PVC 1 1/2 hüvelyk
€14.91 /Mértékegység