Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJX5 Tee Wye és 45 fokos könyökszögű PVC 2 bemenet | AB4AFY

APPROVED VENDOR 1WJX5 Tee Wye és 45 fokos könyökszögű PVC 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4AFY Típus: 1WJX5
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
€17.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye és 45 fokos könyök
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2"
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJX1 Tee Wye és 45 fokos könyök PVC 1 1/2 In | AB4AFU 1WJX11.5 "€14.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJX3 Wye és 45 fokos könyök PVC 3 x 3 x 2 | AB4AFW 1WJX33 "x 3" x 2 "€26.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WJX7 Tee Wye és 45 fokos könyök PVC 4 In | AB4AGA 1WJX74"€75.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJX5 Tee Wye és 45 fokos könyökszögű PVC 2 hüvelyk
€17.73 /Mértékegység