Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WA68 Metal Screw Flat #8 3/4 Inch Length, 100PK | AB3YLW

APPROVED VENDOR 1WA68 fémcsavaros lapos #8, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3YLW Modell: 1WA68
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
€19.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.332 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WA68 fémcsavaros lapos #8, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€19.61 /csomag