JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFP2 Rögzítőanya piros sárgaréz 3/4 hüvelykes 150 Psi | AB3UPE

APPROVED VENDOR 1VFP2 Rögzítőanya piros sárgaréz 3/4 hüvelykes 150 Psi

Tétel: AB3UPE Modell: 1VFP2

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLocknut
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFN5 Rögzítőanya piros sárgaréz 1/4 hüvelykes 150 Psi | AB3UNY 1VFN51 / 4 "€4.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFN7 Rögzítőanya piros sárgaréz 3/8 hüvelykes 150 Psi | AB3UPA 1VFN73 / 8 "€4.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFN9 Rögzítőanya piros sárgaréz 1/2 hüvelykes 150 Psi | AB3UPC 1VFN91 / 2 "€6.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFP2 Rögzítőanya piros sárgaréz 3/4 hüvelykes 150 Psi