Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFN7 Rögzítőanya piros sárgaréz 3/8 hüvelykes 150 Psi | AB3UPA

APPROVED VENDOR 1VFN7 Rögzítőanya piros sárgaréz 3/8 hüvelykes 150 Psi

Raktáron
Tétel: AB3UPA Modell: 1VFN7
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
€4.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLocknut
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFN5 Rögzítőanya piros sárgaréz 1/4 hüvelykes 150 Psi | AB3UNY 1VFN51 / 4 "€1.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFN9 Rögzítőanya piros sárgaréz 1/2 hüvelykes 150 Psi | AB3UPC 1VFN91 / 2 "€7.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFP2 Rögzítőanya piros sárgaréz 3/4 hüvelykes 150 Psi | AB3UPE 1VFP23 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFN7 Rögzítőanya piros sárgaréz 3/8 hüvelykes 150 Psi
€4.66 /Mértékegység