JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWY8 Cső Uhmw 1 3/8 Idx2 hüvelyk külső átmérő 6 láb | AB3QTG

APPROVED VENDOR 1UWY8 cső Uhmw 1 3/8 Idx2 hüvelyk külső átmérő 6 láb

Tétel: AB3QTG Modell: 1UWY8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€351.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.1.375 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.160 "
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.2"
Dia-n kívül Megértés+/- 0.160 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.312 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UWR8 cső Uhmw 1 3/8 Idx2 hüvelyk külső átmérő 3 láb | AB3QQL 1UWR83 láb.€239.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWY8 cső Uhmw 1 3/8 Idx2 hüvelyk külső átmérő 6 láb
€351.59 /Mértékegység