Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1TU67 Dowel Pin Stainless Steel M1.5 X 12Mm L, 100PK | AB3JLK

APPROVED VENDOR 1TU67 tiplicsap rozsdamentes acél M1.5 x 12 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3JLK Modell: 1TU67

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€22.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő1.486 és 1.5mm között
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
AnyagA1 rozsdamentes acél
Névleges átmérőM1.5
Teljes hossz12mm
Rockwell KeménységB80
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1TU67 tiplicsap rozsdamentes acél M1.5 x 12 mm hosszú, 100 PK
€22.31 /csomag