Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCH2 Polc alatti kampós acél - 2 db | AB3BCH

APPROVED VENDOR 1RCH2 polc alatti horog acél – 2 db

Raktáron
Tétel: AB3BCH Modell: 1RCH2
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
€21.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
Mélység3-2 / 5 "
Szem belül Dia.1.5 "
befejezNikkel
hardverBeleértve
Hook Eye H belül1"
Hook Eye In W1-9 / 64 "
Horog magasság2-1 / 2 "
Hook TypeHasznosság
AnyagAcél
FelszerelésPolc alatt
Nyitó méret1.5 "
Teljes hossz2.5 "
Szélesség3"
Működési terheléshatár35 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezAnyagMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCG5 Polc alatti kampós acél - 2 db | AB3BCC 1RCG53-2 / 5 "SárgarézAcél35 font€16.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRV2 Polc alatti kampó 304 Rozsdamentes acél 7/8 hüvelyk D | AD6ZDR 4CRV27 / 8 "Szatén304 Stainless Steel22 font€14.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCH2 polc alatti horog acél – 2 db
€21.51 /Mértékegység