Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRV2 Polc alatti kampó 304 Rozsdamentes acél 7/8 hüvelyk D | AD6ZDR

APPROVED VENDOR 4CRV2 polc alatti horog 304 rozsdamentes acél, 7/8 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AD6ZDR Modell: 4CRV2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€14.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
Mélység7 / 8 "
befejezSzatén
hardverBeleértve
Hook Eye H belül1 / 4 "
Hook Eye In W1 / 4 "
Horog magasság1-27 / 32 "
Hook TypeHasznosság
Anyag304 Stainless Steel
Működési terheléshatár22 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezAnyagMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCG5 Polc alatti kampós acél - 2 db | AB3BCC 1RCG53-2 / 5 "SárgarézAcél35 font€16.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCH2 Polc alatti kampós acél - 2 db | AB3BCH 1RCH23-2 / 5 "NikkelAcél35 font€21.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRV2 polc alatti horog 304 rozsdamentes acél, 7/8 hüvelyk D
€14.63 /Mértékegység