DWYER INSTRUMENTS Hőmérséklet / páratartalom / nyomástávadó tartozékok


Szűrő
Pontosság: -/+ 2 uA , Ház besorolása: NEMA 4X , LED színe: Zöld teljesítmény jelzés , Terhelési ellenállás: 0–500 Ohm , Anyaga: Alumínium , Üzemi hőmérséklet: -4 fok. 140 fokig. F , Energiaigény: 20 - 35V DC , Relatív páratartalom tartomány: 5-95% relatív páratartalom. , Biztonságos terület kimenet: 4-20 mA , Biztonsági besorolás: 28 uV, 300 Ohm, 93 mA , Szolgáltatás: Beltéri vagy kültéri , Temp. Hatótávolság: -40 fok. 212 fokig. F , terminálok: 2.5 négyzetméterig , Adó feszültsége: 16.2 V @ 20 mA 250 Ohm terheléssel, 11.0 V @ 20 mA 500 Ohm terheléssel
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
A-435
Kijelző frissítési készlet€224.97
B
A-325
Csatornatartó szerelvény€31.78
C
A-709
Ház€150.43
D
A-287
Tartószerkezet€164.02
E
A-449
Távoli kijelző€228.77
F
MTL7706
Zener akadály€1,291.34

Hőmérséklet / páratartalom / nyomástávadó tartozékok

Raptor Supplies A Dwyer Instruments nyomás-, hőmérséklet- és páratartalom-mérő tartozékok széles választékát kínálja, mint például LCD-képernyők, távkijelző eszközök, adók, burkolatok és zener-korlátok. Ezek az egységek könnyű alumínium szerkezettel rendelkeznek, NEMA 4X védelemmel, így beltéri és kültéri környezetben egyaránt használhatók. A márka zener akadályai korlátozzák a veszélyes területeken áthaladó energia mennyiségét, és gátolják a gyulladást gyúlékony környezetben. A gyújtószikramentes működés érdekében elektromosan leválasztják a nyomás- és hőmérséklet-távadókat a nem felügyelt áramkörökről.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?